用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)40首振角度(°)(灯体)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8/63.3/63.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)58.3/57.9/58.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)24ビーム角度(°)25回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(3000TYPE )2368(4000TYPE )2946枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当3000TYPE(CDM-TC70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)