曜日別特売
ERD8764W 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640469

 

ERD8764W 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640469
ERD8764W 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640469

軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色ナチュラルホワイト 白色電圧(V)(対応)100~242注文コード50640469品番ERD8764W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300

GLARE-LESSシリーズ

用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)28.3/28.7/28.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)40首振角度(°)(灯体)30色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.7/70.7/72.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)66.9/66.3/67.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)34ビーム角度(°)36回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)(2400TYPE )2031(3000TYPE )2469アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-TC70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする