用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリルタイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.7/104.6/110.0/109.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2167枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×2LED交換不可電源ユニット別売(別置形)