ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50641905
品番
RX456N
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
リニア08
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
100-242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
66×50×241
調光方式
調光・非調光兼用タイプ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。