曜日別特売
RX457N ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明) 50641914

 

RX457N ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明) 50641914
RX457N ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明) 50641914

ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50641914品番RX457N
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする