商品レビューを投稿する内容量1台タイプリモコンタイプ適合【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118注文コード50642185品番NYM20283RX2
参考基準価格(税別)¥219,700販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品は消費電力・タイプ・適合など12種類から選べます WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ
パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです
簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません
レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます
スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます
フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です
既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます
傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。
端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118質量(kg)2.8取付直付型タイプリモコンタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)136制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)本体アルミ全光束(Lm)25000ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色取付金具(適合)NNY28448K、NNY28608エネルギー消費効率(Lm/W)183.8光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板明るさ水銀灯700形相当(2500形)グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで配光タイプ広角電源ユニット内蔵コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。
※
※器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。
※
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※マルチマネージャーExとの連動についてはご相談ください。
※
※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。