ERG5487BA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642630

 

ERG5487BA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642630
ERG5487BA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642630

アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50642630品番ERG5487BA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)
既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。

材質(セード)乳白アクリル質量(kg)1.4直径(Φmm)350奥行(mm)99電圧(V)100消費電力(W)15.0構造防湿防雨形本体樹脂(黒艶消)器具・セット器具本体LEDランプ別売光束(Lm)988取付面位置壁面・天井面取付兼用型
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする