※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50642682
品番
EA948DV-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DV-19
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)
25
寸法F
M12