※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x115mm [焼入]クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50643337
品番
EA948E-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
材質
スチール(SCM435)
エスコ品番
EA948E-32
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
95
寸法G
M12×1.75