ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 上下配光 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50643384
品番
ERB6298NB
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード乳白アクリル
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
本体
木桐・ライトナチュラル仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×110
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ
上下配光
注意
※LEDランプは別売です。