曜日別特売
CLB-20 コードレスタイプ ベルトン 日東工器 50643636

 

CLB-20 コードレスタイプ ベルトン 日東工器 50643636
CLB-20 コードレスタイプ ベルトン 日東工器 50643636
CLB-20 コードレスタイプ ベルトン 日東工器 50643636

コードレスタイプ ベルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品研磨ベルトZ(#60×20mm×2本(内本体装着1本)、#80×20mm、#100×20mm、#120×20mm×各1本)ハンドル×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ2.5mm×1本注文コード50643636品番CLB-20
参考基準価格(税別)¥137,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時
36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。
用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。

用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)充電器:25無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000付属品研磨ベルトZ(#60×20mm×2本(内本体装着1本)、#80×20mm、#100×20mm、#120×20mm×各1本)ハンドル×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ2.5mm×1本質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520アズワン品番64-8463-94入力電源(V)充電器:AV100(50/60Hz)
注意
※CLB-20(NN)は、CLB-20の本体のみタイプです。バッテリ、充電器、キャリーケースは付属していません。

商品説明動画

強力バッテリのベルトサンダ ベルトンコードレスタイプCLB-20
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする