アイウッド
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
165
165
190
216
刃厚(mm)
1.8
1.8
2
2.2
刃数(p)
60
60
72
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644494
品番
004520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
用途
木工用
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
60
刃厚(mm)
1.8
タイプ
レーザー消音
主な用途
木工用