用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付質量(kg)10.1取付ボルト取付専用タイプ32000タイプ消費電力(W)154.8電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35光束(Lm)21788無線無線信号制御方式調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付(2個))グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型器具相当水銀ランプ700W~メタルハライドランプ400WLED交換不可システム対応スマートレッズシステム