EFG5501SB 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 50645299

 

EFG5501SB 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 50645299
EFG5501SB 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 50645299

高天井用照明 軽量小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)188
光束(Lm)34800
内容量1台注文コード50645299品番EFG5501SB
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HIGH-BAYシリーズ
高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立
軽量・高温低温対応の万能型ベースライト

用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付質量(kg)6取付ボルト取付専用モジュール無線モジュール付(2個)消費電力(W)188電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)185.1光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付光束(Lm)34800明るさ(Lm)34000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型器具相当水銀ランプ1000W~メタルハライドランプ700WLED交換不可
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする