用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付質量(kg)5.9取付ボルト取付専用モジュール無線モジュール付消費電力(W)122.1電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.4光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付光束(Lm)22400明るさ(Lm)22000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型器具相当水銀ランプ700W~メタルハライドランプ400WLED交換不可