ENDO(遠藤照明)
シーリングライト Disk75 器具本体
ERG5067B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.5
0.4
¥11,980
0.5
¥8,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50645640
品番
ERG5067B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
径(mm)×高さ(mm)
Φ100×70
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。