曜日別特売
ERP7392WA ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646060

 

ERP7392WA ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646060
ERP7392WA ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646060

ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50646060品番ERP7392WA
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする