曜日別特売
ERP7500W ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646130

 

ERP7500W ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646130
ERP7500W ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646130

ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
消費電力(W)30.5
内容量1台注文コード50646130品番ERP7500W
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700質量(kg)4.4タイプ乳白リブタイプ消費電力(W)30.5電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1535×(60)定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.1光源寿命40000時間定格光束(Lm)2292調光の可否LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする