ENDO(遠藤照明)
調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1
注文コード
50646884
品番
ERP7485W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
幅(mm)
Φ200
全長(mm)
(直付・埋込)1000~1700
質量(kg)
1
取付
プラグタイプ(コード収納)
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
色(グローブ)
白・樹脂(乳白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。