ERP7484W 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646909

 

ERP7484W 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646909
ERP7484W 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646909

調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)1注文コード50646909品番ERP7484W
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。

幅(mm)Φ200全長(mm)(直付・埋込)400~1700質量(kg)1取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85色(グローブ)白・樹脂(乳白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする