曜日別特売
ERP7173MB 調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646945

 

ERP7173MB 調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646945
ERP7173MB 調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646945

調光調色ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.2
全長(mm)500~1700
内容量1台注文コード50646945品番ERP7173MB
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質セード:乳白消ガラス全長(mm)500~1700質量(kg)1.5消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ250×245定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする