曜日別特売
ERP7508F ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647006

ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.5全長(mm)1650注文コード50647006品番ERP7508F
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質グローブ:アクリル(透明消アクリル)全長(mm)1650質量(kg)0.5取付プラグタイプ消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×430定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする