曜日別特売
XRP6038XB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647216

 

XRP6038XB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647216
XRP6038XB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647216

ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード50647216品番XRP6038XB
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。

※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする