曜日別特売
ERP7183BC ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647627

 

ERP7183BC ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647627
ERP7183BC ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647627

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質セード:糸(黒)
内容量1台注文コード50647627品番ERP7183BC
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。

付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ材質セード:糸(黒)全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする