ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.3
全長(mm)
1500
注文コード
50647767
品番
ERP7515W
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:アルミ(白艶消)
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.3
取付
プラグタイプ
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ80×127
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。