曜日別特売
EA951LR-12A Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ 50647923

EA951LR-12A Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ 50647923
EA951LR-12A Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ 50647923

Φ13x450mm 門落し(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50647923品番EA951LR-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,991
販売価格(税別)
1,810
エスコ品番EA951LR-12A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-28
用途: アメリカンフェンス扉の固定用
農・林・水産業

45cmを選びました。扉が地面より10cmくらい浮いているのでちょうど良いサイズでした。重さもずっしりとして強い風でも安心できる感じです。
但し取り付け時にはφ6mmの孔を2箇所ドリルで開けてボルトナットで取り付けました。予め孔が開いていると良いですね。
ビニールハウスにイノシシ避けの防獣フェンスで囲み、アメリカンフェンスで両扉式の入り口を作りました。
両扉にしたらロック金具取り付けても開いてしまうので、両方の扉に門落としを取り付けました。これで両開きしても扉を固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする