ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
全長(mm)
1700
注文コード
50647925
品番
ERP7511B
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1700
質量(kg)
0.6
取付
プラグタイプ
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ49×95
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。