elf
ELP-9221 コンフォートストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
50647976
品番
ELP-9221-29-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
履いたまま脱着可能なニープロテクターを装備し、ストレッチコット ン生地による快適な履き心地を実現したライディングパンツ
色
レッド
サイズ
29
仕様
膝プロテクター装着式
材質
Qal:[表地]ストレッチコットン(ニープロテクター)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79.5
渡幅(cm)
29.6
裾幅(cm)
19