曜日別特売
ERC2011SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648458

 

ERC2011SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648458
ERC2011SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648458

シャンデリアライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)25.8仕様ハンドメイド注文コード50648458品番ERC2011SC
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス全長(mm)950~1700質量(kg)6.2消費電力(W)25.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ620×620定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする