曜日別特売

シャンデリアライト 器具本体

シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648458ERC2011SC25.8
183,000
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648467ERC2012SC34.4
250,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648476ERC2007SC30.1
127,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648485ERC2008SC38.7
157,000
98,980
108,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648494ERC2009SC55.9
204,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648510ERC2021SC23.5
37,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648519ERC2022SB37.6
49,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648528ERC2023SB51.7
64,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648537ERC2024BB43
151,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648546ERC2025BB21.5
84,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648555ERC2035XB12.9
69,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648564ERC2036XB25.8
133,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648580ERC2037XB25.8
164,000
109,800
120,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648607ERC2029XB28.2
107,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648616ERC2030XB37.6
127,000
82,980
91,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648625ERC2031UB21.5
87,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648634ERC2032UB34.4
118,000
78,980
86,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648650ERC2045XB28.2
102,000
67,980
74,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648659ERC2046XB14.1
49,500
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648677ERC2075UB14.1
58,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648449ERC2010SC21.5
164,000
取扱い終了
返品不可
50648589ERC2061KB28.2
133,000
取扱い終了
返品不可
50648598ERC2062KB28.2
81,000
取扱い終了
返品不可
50648668ERC2074UB23.5
96,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする