ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
14.1
注文コード
50648966
品番
XRF3003SB
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・フットスイッチ
仕様
ハンドメイド
材質
セード:プラスチックシート
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
14.1
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ260×1840
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。