曜日別特売
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637

393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637
393-PXXP046 モモンガ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 50650637

充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個種類モモンガ注文コード50650637品番393-PXXP046 モモンガ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。
やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。
底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。
明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。
点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。
シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。
置いておくだけで可愛いインテリアに。

用途
授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
種別USB充電材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP質量(g)約137種類モモンガ定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236充電時間(時間)約1.5定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55充電可能回数約500回本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.8×13.4×15.8LED寿命(時間)約50000連続動作時間(強)約5時間LED使用数(個)暖色1、白色1電球の種類LED
注意
※ACアダプターは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 出産祝い
医療・福祉・介護関連業

プレゼント用に購入しました。
送り先のお気に入りキャラクタ-ですごく喜ばれました。
程よい明りで使い勝手が良いとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする