用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
種別USB充電材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP質量(g)約137種類シーサー定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236充電時間(時間)約1.5定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55充電可能回数約500回本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×10.5×13.5LED寿命(時間)約50000連続動作時間(強)約5時間LED使用数(個)暖色1、白色1電球の種類LED