エスコ
Φ48.6mm チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50650696
品番
EA948TR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948TR-2
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
143.1×79.1×50(H)
質量(g)
310
取付け方法
蝶ネジ止め