阪口製作所
小吹火口アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
板厚(mm)
作業:2.0~2.5
作業:0.5~0.7
作業:0.7~1.0
作業:1.0~1.4
作業:1.4~2.0
作業:2.0~2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652667
品番
WT-01 AC#200
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
酸素消費量:220
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:2.0~2.5
使用ガス
アセチレン
ガス消費量(L/h)
200
酸素圧力(MPa)
0.2
火口番号
200
圧力(MPa)
アセチレン:0.02