曜日別特売
EFK9967W 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明) 50655598

 

EFK9967W 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明) 50655598
EFK9967W 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明) 50655598

施設照明 LEDサークルベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光束(Lm)5795注文コード50655598品番EFK9967W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

質量(kg)5.5取付埋込材質(本体)タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242シリーズ450シリーズ消費電力(W)44.2電源内蔵タイプ色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)5795LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)6000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)450調光率(%)5~100器具相当FHT32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白ポリカーボネート
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする