ERK9839WB 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656377

 

ERK9839WB 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656377
ERK9839WB 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656377

軒下用ベースライト SDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイプ40Wタイプ形状反射笠付形本体注文コード50656377品番ERK9839WB
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。

用途
軒下用
仕様ユニット別売形状反射笠付形質量(kg)2.5取付直付タイプ40Wタイプ構造防雨形本体寸法W(mm)170保護等級IP23グリーン購入法適合
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする