ENDO(遠藤照明)
軒下用ベースライト SDシリーズ
SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途
軒下用
仕様
ユニット別売
取付
直付
構造
防雨形
保護等級
IP23
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
タイプ
本体
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656298
ERK9833WA
逆富士形
4.4
110Wタイプ
白
230
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656307
ERK9834WA
逆富士形
3.8
110Wタイプ
白
150
¥
11,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656316
ERK9835WB
反射笠付形
4.4
110Wタイプ
白
170
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656325
ERK9836WA
反射笠付形
3.1
110Wタイプ
白
80
¥
11,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656334
ERK9837WA
逆富士形
2.6
40Wタイプ
白
230
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656350
ERK9838WA
逆富士形
2.2
40Wタイプ
白
150
¥
6,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656359
ERK9871SA
逆富士形
2.3
40Wタイプ
ステンレス・クリアー塗装
150
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656368
ERK9876SA
逆富士形
2.6
40Wタイプ
ステンレス・クリアー塗装
230
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656377
ERK9839WB
反射笠付形
2.5
40Wタイプ
白
170
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656386
ERK9840WA
トラフ形
1.8
40Wタイプ
白
80
¥
6,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656395
ERK9877SA
トラフ形
1.8
40Wタイプ
ステンレス・クリアー塗装
80
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656404
ERK9878SA
反射笠付形
2.4
40Wタイプ
ステンレス・クリアー塗装
170
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656420
ERK9843WA
反射笠付形
1.5
20Wタイプ
白
170
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください