ENDO(遠藤照明)
軒下用ベースライト SDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
40Wタイプ
形状
トラフ形
本体
白
注文コード
50656386
品番
ERK9840WA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・形状・本体
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途
軒下用
仕様
ユニット別売
形状
トラフ形
質量(kg)
1.8
取付
直付
タイプ
40Wタイプ
構造
防雨形
本体
白
寸法W(mm)
80
保護等級
IP23
グリーン購入法
適合
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。