曜日別特売
FAD757N LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 50656797

LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光源色昼白色注文コード50656797品番FAD757N
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SDシリーズ

タイプ高効率省エネタイプ寸法L(mm)1246消費電力(W)37.7定格電圧(V)100-242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.5光源寿命(LED)40000時間明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)82定格光束(Lm)7182調光の可否無線調光器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする