ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
光源色
ナチュラルホワイト 白色
注文コード
50656840
品番
FAD758W
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
SDシリーズ
タイプ
高効率省エネタイプ
寸法L(mm)
1220
消費電力(W)
37.7
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.6
光源寿命
(LED)40000時間
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
7074
調光の可否
無線調光
器具相当
(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。