曜日別特売
FAD763N LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 50656885

LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本光源色昼白色注文コード50656885品番FAD763N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,600

SDシリーズ

タイプ一般タイプ寸法L(mm)1220消費電力(W)42定格電圧(V)100-242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.9光源寿命(LED)40000時間明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)82定格光束(Lm)6929調光の可否無線調光器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50656885FAD763N54165530FAD763NAFAD763N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165530LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする