※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個(0.89mL×6本)注文コード50659439品番TA434EN-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg
内容量(本数)…0.89mL(6本)
対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・スニソGSシリーズ
対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A
代表的な冷凍機油
・ダイヤモンドフリーズMA32R
・ジグレスRB
・フレオールアルファ
・スニソSLシリーズ
対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・バーレルフリーズ32S
対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a
代表的な冷凍機油
・ダフニーハーメチックPS ・ND-8
代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。