KLSPT シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ Klitch(クリッチ) 50659755

KLSPT シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ Klitch(クリッチ) 50659755
KLSPT シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ Klitch(クリッチ) 50659755
KLSPT シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ Klitch(クリッチ) 50659755
KLSPT シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ Klitch(クリッチ) 50659755

シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50659755品番KLSPT
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリッチは様々なフットウェアの持ち運びに便利なシューズクリップです。カラビナでバッグなどに簡単に留めることが出来ます。バッグの外にかけて持ち運びができるので、バッグのスペースが広く使えるだけでなくムレや臭いを防ぎます。

付属品カラビナ材質プラスチック、ステンレス質量(g)約86グリップ部(mm)76.2(3インチ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)本体/80×90×最大40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする