曜日別特売
RAD731N JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明) 50663429

JDR series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色色温度(K)3000注文コード50663429品番RAD731N
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JDRシリーズ

仕様位相制御:5~100%消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間配光角度(°)狭角(10)演色指数(Ra)83
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする