曜日別特売
ERD6809W 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュE ENDO(遠藤照明) 50666658

 

ERD6809W 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュE ENDO(遠藤照明) 50666658
ERD6809W 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュE ENDO(遠藤照明) 50666658

生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEERD6809W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ビーム角度(°)35
配光角度(°)32
内容量1台注文コード50666658品番ERD6809W
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
ナチュラルに発色する赤見向きの光色
バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。

光束(Lm)
(F240TYPE)1884、(F300TYPE)2332
配光角度(°)
32
ビーム角度(°)
35
配光タイプ
広角配光
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質
コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
F240/F300タイプ
電圧(V)
(対応)100~242
消費電力(W)
37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)
(灯体)45
色温度(K)
2900
光源色
フレッシュE
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.7/50.3/50.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)46.4/46.1/46.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)355
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当
F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
エコロジー商品
省エネ
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組み合わせにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする