コジット
備長炭ホームソックス
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50669090
品番
272882
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重編み構造で魔法びんのようにあたたかさキープ
用途
適応サイズ/22.5~25.0cm
材質
表側:アクリル、綿、ナイロン、レーヨン、その他 裏側:アクリル、ナイロン、毛、合成繊維(エクス(R))、その他
寸法(mm)
約100×45×230
色
ピンク
質量(g)
約140
サイズ(cm)
22.5~25
機能
防寒