※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ノズル(EA365HC用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50670113
品番
EA365HC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
用途
局部加熱する時に
エスコ品番
EA365HC-1
適合本体
EA365HC
材質
ステンレス
全長(mm)
67
質量(g)
約45
タイプ
シングルノズル
内径(Φmm)
吹出し口:11