エスコ
6.3x0.7 / 39.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50670768
品番
EA952SG-157
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.7
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-157
高さ(mm)
39.1
ばね定数(N/mm)
0.293
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
11.28
初張力(N)
2.746
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
68.2