曜日別特売
EA366GC-14 175mm ハンドラッパー(#400) エスコ 50674663

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

175mm ハンドラッパー(#400)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50674663品番EA366GC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに
ドリル、バイトの再研磨後の修整に

粒度400エスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする